Siemens - Kontaktor 4NO 20A/AC1 skruklemmetilkobling - 3TG1010-0AL2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 4NO 20A/AC1 skruklemmetilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 1

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209045040

Elnummer

4160600

Leverandørens varenummer

3TG1010-0AL2

Typebeskrivelse

4160600

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

1

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

8,4 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

-99999 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

-99999 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3,677493749 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor skruklemmetilkobling, 4NO for tilkobling på standard monterings skinne, AC operativ, AC 230V,45...450HZ