Siemens - Kontaktor 4S+4Ø 630A/AC3 - 3TF6844-0CM7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209044463
Elnummer
4161017
Leverandørens varenummer
3TF6844-0CM7
Typebeskrivelse
4161017
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
700 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
630 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
335 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
300 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
168 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
530 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
4
For rekkemontasje:
Ja


