Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor 5.5KW,1NO+1NC, AC110V S0 - 3RT2024-1AF00

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 5.5KW,1NO+1NC, AC110V S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209831872

Elnummer

4161643

Leverandørens varenummer

3RT2024-1AF00

Typebeskrivelse

4161643

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

12,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC110V 50Hz, 3-pol, størrelse S0 skruklemmetilkopling