Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - KONTAKTOR 50/55A AC3/1 - 3RT1036-1AB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 50/55A AC3/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 60 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209294318

Elnummer

4162990

Leverandørens varenummer

3RT1036-1AB00

Typebeskrivelse

4162990

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...24 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

60 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...24 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

50 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

41 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

22 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 24 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien