Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor 7.5KW,1NO 1NC, UC 21-28V S0 Fjærklemmer - 3RT2025-2NB30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 7.5KW,1NO 1NC, UC 21-28V S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 21...28 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21...28 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209834286

Elnummer

4161662

Leverandørens varenummer

3RT2025-2NB30

Typebeskrivelse

4161662

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

21...28 V

Nominell matespenning ved DC:

21...28 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

17 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21...28 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

10 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC(50-60Hz)/DC , UC 21...28V, 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling