Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor 7.5KW,1NO, AC110V50/60 S00 - 3RT2018-1AF01

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 7.5KW,1NO, AC110V50/60 S00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209827783

Elnummer

4161640

Leverandørens varenummer

3RT2018-1AF01

Typebeskrivelse

4161640

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

16 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

11,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

10 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, AC110V, 50/60 Hz, 3-pol, størrelse S00 skruklemmetilkopling