Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor 75A DC.2POL 220AC - 3TC4817-0BM0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 75A DC.2POL 220AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V - 27 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209034693

Elnummer

4161558

Leverandørens varenummer

3TC4817-0BM0

Typebeskrivelse

4161558

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V:

27 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

264...264 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V:

75 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR SIZE 4 2-POLE DC-3 AND 5, 75 A AUX. SWITCHES 22 (2NO+2NC) ALT. CURRENT ACTUATION 220 V AC 50 HZ/264 V AC 60 HZ