Siemens - Kontaktor 820/880A AC3/1 - 3TF6944-0CM7

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 820/880A AC3/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209044517

Elnummer

4161018

Leverandørens varenummer

3TF6944-0CM7

Typebeskrivelse

4161018

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

910 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

820 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

450 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

360 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

191 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

700 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

4

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE AC-3, 450KW, 400/380V (690V) AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 200 TO 240V 50/60HZ