Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - KONTAKTOR 95/120AAC3/1DC - 3RT1046-1BB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 95/120AAC3/1DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209294486

Elnummer

4162866

Leverandørens varenummer

3RT1046-1BB40

Typebeskrivelse

4162866

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

120 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

95 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

80 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

45 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien