Siemens - Kontaktor, AC3: 37kW/400V, 1NO+1NC, 230VAC 50Hz, 3-pol, 3NO - 3RT2045-1AP00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621018416
Elnummer
4164113
Leverandørens varenummer
3RT2045-1AP00
Typebeskrivelse
4164113
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
125 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
66 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
37 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
60 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


