Utgått

Siemens - Kontaktor, AC3: 55kW/400V, 1NO+1NC, 83-155V AC/DC, 3-pol, 3NO - 3RT2047-3NF30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor, AC3: 55kW/400V, 1NO+1NC, 83-155V AC/DC, 3-pol, 3NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 83...155 V

  • Nominell matespenning ved DC - 83...155 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - -99999

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621024998

Elnummer

4164176

Leverandørens varenummer

3RT2047-3NF30

Typebeskrivelse

4164176

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

83...155 V

Nominell matespenning ved DC:

83...155 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

-99999

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

130 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

110 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

83...155 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

97 A

Nominell driftseffekt NEMA:

55,162 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC3: 55kW/400V, 1NO+1NC, 83-155V AC/DC, 3-pol, 3NO, størrelse: S3, Fjærklemmetilkobling, Integrert varistor