Siemens - Kontaktor med 2 NO kont. og 2 NC kont. , 230/400VAC 25A , spolespenning AC230V DC220V - 5TT5032-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 24 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869435107
Elnummer
4161911
Leverandørens varenummer
5TT5032-0
Typebeskrivelse
4161911
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
24 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
-99999 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
64 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


