Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor Rele 62E 10A 6NO+2NC AC 230/220V 50Hz skruklemmer - 3TH4262-0AP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor Rele 62E 10A 6NO+2NC AC 230/220V 50Hz skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209048454

Elnummer

4160259

Leverandørens varenummer

3TH4262-0AP0

Typebeskrivelse

4160259

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

6

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

6 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

Ja

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kontaktor rele 62E EN 50 011 6NO+2NC, skruklemmer AC drift AC 230/220V 50HZ, 276/264V 60HZ