Siemens - Kontaktor Rele 80E 10A 8NO AC 230/220V 50Hz skruklemmer - 3TH4280-0AP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209048812
Elnummer
4160246
Leverandørens varenummer
3TH4280-0AP0
Typebeskrivelse
4160246
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
8
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
277...277 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
6 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


