Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor Rele 80E 8NO DC 24V solenoid systems, skruklemmer - 3TH4280-0BM4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor Rele 80E 8NO DC 24V solenoid systems, skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209048850

Elnummer

4160380

Leverandørens varenummer

3TH4280-0BM4

Typebeskrivelse

4160380

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

8

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

6 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kontaktor rele 80E EN 50 011 8NO, skruklemmer DC drift DC solenoid system DC 220V