Siemens - Kontaktorblokk, front, 2 NO + 2 NC, strømrele 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, skruklemmetilkobling - 3RH2911-1FA22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011209878174
Elnummer
4164178
Leverandørens varenummer
3RH2911-1FA22
Typebeskrivelse
4164178
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


