Siemens - KTP900 Mobile Panel 9", Profinet interface - 6AV2125-2JB03-0AX0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KTP900 Mobile Panel 9",  Profinet interface

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - Ja

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Type display - TFT

  • Display antall farger/grånyanser - 16777216

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623404781

Elnummer

4332122

Leverandørens varenummer

6AV2125-2JB03-0AX0

Typebeskrivelse

4332122

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Type display:

TFT

Display antall farger/grånyanser:

16777216

Skjermdiagonal:

9 inch

Antall programerbare funksjonstaster:

10

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

1

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Med fargedisplay:

Ja

Maks horisontal oppløsning, display:

800

Maks vertikal oppløsning, display:

480

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

12000 kByte

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall knapper med LED:

10

Antall systemknapper:

0

Med aktiveringsknapp/dødmannsknapp:

nei

Med berøringsskjerm:

Ja

Med meldingsvarsel:

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

Ja

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

Ja

Med kvittering:

Ja

Med passordnivåer:

50

Skriverutgang tilgjengelig:

nei

Antall online-språk:

32

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Driftstemperaturområde:

0...45 °C

Egnet for nødstopp:

nei

Pluggbar tilkobling:

Ja

Maks fallhøyde (i henhold til IEC 60068-2-32):

1,2 m

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

307,5 mm

Høyde:

201 mm

Dybde:

91 mm

Vekt:

1,5 kg

Mobilt panel (med kabel)
9" TFT Widescreen touch display (800x480)
10x Trykknapper (m/LED)
2x Bakgrunnsbelyste trykknapper
1x Nøkkelbryter
Profinet interface
1x SD
1x USB
Konfigureres med WinCC Comfort V13 SP1 eller høyere