Siemens - Lampeholder - 3SB2304-2A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Glassokkel W 2x4.6d
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 5...60 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 5...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209028326
Elnummer
4333772
Leverandørens varenummer
3SB2304-2A
Typebeskrivelse
4333772
Lampeholder (Fatning):
Glassokkel W 2x4.6d
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
5...60 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
5...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Andre
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
nei
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
5...60 V
Type feste:
Frontfeste


