Siemens - Lampeholder m/24V lampe - 3SB2304-2H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Glassokkel W 2x4.6d
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 5...60 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 5...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209028340
Elnummer
4333773
Leverandørens varenummer
3SB2304-2H
Typebeskrivelse
4333773
Lampeholder (Fatning):
Glassokkel W 2x4.6d
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
5...60 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
5...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Lampefarge:
Fargeløs
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
5...60 V
Type feste:
Frontfeste


