Siemens - Låsesett for kapslinging - 3RV1913-6B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - -99999 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Høyde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209288065
Elnummer
4330067
Leverandørens varenummer
3RV1913-6B
Typebeskrivelse
4330067
Bredde:
-99999 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
-99999 mm
Dybde:
-99999 mm
LOCKING DEVICE FOR 3 PADLOCKS, FOR HOUSINGS 3RV1913


