Siemens - Lastbryter 1000A, ST5, 4P, front betjent venstre ,bryter uten vrider, flat terminal - 3KD5040-0RE10-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lastbryter 1000A, ST5, 4P, front betjent venstre ,bryter uten vrider, flat terminal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869473284

Elnummer

4332917

Leverandørens varenummer

3KD5040-0RE10-0

Typebeskrivelse

4332917

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

1000 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

1000 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

55 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

560 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

400 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

8

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

8

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lastbryter 1000A, ST 5, 4P, front betjent venstre ,bryter uten vrider, flat terminal