Siemens - LED grønn, 230V AC - LZS:PTMG0730

Siemens
KopierKopier
Siemens - LED grønn, 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209675018

Elnummer

4134662

Leverandørens varenummer

LZS:PTMG0730

Typebeskrivelse

4134662

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

0

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Bredde:

15,5 mm

Høyde:

10,5 mm

Dybde:

32 mm

LED MODULE, GREEN, AC 230V