Utgått

Siemens - LOGO! 8 Startsett 230V - 6ED1057-3BA02-0AA8

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! 8 Startsett 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V

  • Brytestrøm - 10 A

  • Antall digitale innganger - 8

  • Med reléutgang - Ja

  • Grunnapparat - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948793053

Elnummer

4505327

Leverandørens varenummer

6ED1057-3BA02-0AA8

Typebeskrivelse

4505327

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

115...230 V

Brytestrøm:

10 A

Antall digitale innganger:

8

Med reléutgang:

Ja

Grunnapparat:

Ja

Type matespenning:

AC

Antall digitale utganger:

4

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Med display:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utbyggbar:

Ja

Utvidelsesenhet:

nei

Med tidsur:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

107 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

55 mm

LOGO! Startsett 230RCE. Inneholder
LOGO! 230RCE,
LOGO! Soft Comfort V8,
Skrutrekker
WinCC Basic V13