Siemens - LOGO! AM2 AQ Utvidelsesmodul, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V - 6ED1055-1MM00-0BA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! AM2 AQ Utvidelsesmodul, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall analoge utganger - 2

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LOGO!

EAN/GTIN

4034106029531

Elnummer

4505317

Leverandørens varenummer

6ED1055-1MM00-0BA2

Typebeskrivelse

4505317

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

2

Inngang, strøm:

Ja

Inngang, spenning:

nei

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analoge innganger:

nei

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

10 Bit

Utgang, strøm:

Ja

Utgang, spenning:

Ja

Analoge utganger, oppløsning (bit):

10 Bit

Type strømtilkobling:

Skrukobling

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

LOGO! AM2 AQ Utvidelsesmodul, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V for LOGO! 8