Siemens - LOGO! AM2 RTD Utvidelsesmodul, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 'C PT100/1000 - 6ED1055-1MD00-0BA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! AM2  RTD Utvidelsesmodul, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 'C PT100/1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 2

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LOGO!

EAN/GTIN

4034106029524

Elnummer

4505316

Leverandørens varenummer

6ED1055-1MD00-0BA2

Typebeskrivelse

4505316

Antall analoge innganger:

2

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

nei

Inngang, resistanstermometer:

Ja

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

10 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

LOGO! AM2 RTD Utvidelsesmodul, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 'C PT100/1000 for LOGO! 8