Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - LOGO! DM8 12/24R, Utvidelsesmodul PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/Rele, 2TE, 4 DI/4 DO - 6ED1055-1MB00-0BA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! DM8 12/24R, Utvidelsesmodul PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/Rele, 2TE, 4 DI/4 DO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 10,8...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4034106029456

Elnummer

4505313

Leverandørens varenummer

6ED1055-1MB00-0BA2

Typebeskrivelse

4505313

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

10,8...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

4

Antall digitale utganger:

4

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Relé

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

1,5 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...28,8 V

Utgangsstrøm:

5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...265 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,5...1,5 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

LOGO! DM8 12/24R, Utvidelsesmodul PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/Rele, 2TE, 4 DI/4 DO for LOGO! 8