Siemens - LOGO! DM8 24 Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Trans., 4 DI/4 DO - 6ED1055-1CB00-0BA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! DM8 24  Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Trans., 4 DI/4 DO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LOGO!

EAN/GTIN

4034106029432

Elnummer

4505308

Leverandørens varenummer

6ED1055-1CB00-0BA2

Typebeskrivelse

4505308

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

4

Antall digitale utganger:

4

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2,1 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...28,8 V

Utgangsstrøm:

0,3 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,5...2 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

LOGO! DM8 24 Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Trans., 4 DI/4 DO for LOGO! 8