Siemens - LOGO! DM8 24R Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Rele, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN inngang - 6ED1055-1HB00-0BA2

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO! DM8 24R Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Rele, 2TE 4 DI/4 DO,  AC/DC/NPN inngang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 20,4...26,4 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - AC/DC

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LOGO!

EAN/GTIN

4034106029449

Elnummer

4505312

Leverandørens varenummer

6ED1055-1HB00-0BA2

Typebeskrivelse

4505312

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

20,4...26,4 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall digitale innganger:

4

Antall digitale utganger:

4

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Relé

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

20,4...26,4 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2,63 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...28,8 V

Utgangsstrøm:

5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...265 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,5...15 ms

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level a

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

LOGO! DM8 24R Utvidelsesmodul, PU/I/O: 24V/24V/Rele, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN inngang for LOGO! 8