Utgått

Siemens - LOGO POWER 12VDC 6EP13211-SH03 12VDC/1.9A STRØMFORSYNING P - 6EP1321-1SH03

Siemens
KopierKopier
Siemens - LOGO POWER 12VDC 6EP13211-SH03  12VDC/1.9A STRØMFORSYNING P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 12...12 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,9 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 110...300 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515152743

Elnummer

4510362

Leverandørens varenummer

6EP1321-1SH03

Typebeskrivelse

LOGO, Tilbeør

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

12...12 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,9 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

110...300 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,9 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

5 VA

Utgangseffekt:

23 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

54 mm

Innbyggingshøyde:

130 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

54 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

55 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

LOGO!POWER 12 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 12 V DC/1.9 A