Siemens - Lystårn 15 segment med M12-plugg 4-pol, med lyd, RGB-LED. I/O-Link. - 8WD4615-5JH47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Nominell spenning - 24 V
Antall farger - 1000000
Antall modi - 10
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
195125345447
Elnummer
4305657
Leverandørens varenummer
8WD4615-5JH47
Typebeskrivelse
4305657
Spenningstype:
DC
Nominell spenning:
24 V
Antall farger:
1000000
Antall modi:
10
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Innebygd akustisk signal:
Ja
Lystårn 15 segment med M12-plugg 4-pol, med lyd, RGB-LED. I/O-Link.
ProduktbladPDF


