Siemens - Lystårn 15 segment med M12-plugg 4-pol, RGB-LED. I/O-Link. - 8WD4615-5HH47

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lystårn 15 segment med M12-plugg 4-pol, RGB-LED. I/O-Link.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - DC

  • Nominell spenning - 24 V

  • Antall farger - 1000000

  • Antall modi - 0

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

195125345430

Elnummer

4305656

Leverandørens varenummer

8WD4615-5HH47

Typebeskrivelse

4305656

Spenningstype:

DC

Nominell spenning:

24 V

Antall farger:

1000000

Antall modi:

0

Monteringsmetode:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Innebygd akustisk signal:

nei

Lystårn 15 segment med M12-plugg 4-pol, RGB-LED. I/O-Link.