Siemens - Lystårn 15 segment med M12-plugg 8-pol, RGB-LED. Programeres via USB-C. - 8WD4615-5HH37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Nominell spenning - 24 V
Antall farger - 1000000
Antall modi - 0
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
195125345096
Elnummer
4305652
Leverandørens varenummer
8WD4615-5HH37
Typebeskrivelse
4305652
Spenningstype:
DC
Nominell spenning:
24 V
Antall farger:
1000000
Antall modi:
0
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Innebygd akustisk signal:
nei
Lystårn 15 segment med M12-plugg 8-pol, RGB-LED. Programeres via USB-C.
ProduktbladPDF