Siemens - MÅLEHYLSE FOR 8WA 2,5..6MM2 - 8WA1854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avisoleingslengde - -99999 mm
Merkespenning - -99999 V
Type strømtilkobling - Andre
Antall poler - 2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - -99999...-99999 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209164727
Elnummer
1271034
Leverandørens varenummer
8WA1854
Typebeskrivelse
1271034
Avisoleingslengde:
-99999 mm
Merkespenning:
-99999 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall poler:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
-99999...-99999 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
-99999...-99999 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
-99999...-99999 mm²
Sammenkoblbar:
nei
Modulmål:
2,3 mm