Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - MCCB_3VA25_3P_55KA_ETU320,LI VERN, IN=800A,IR=320A-800A, Tr=0,5-17 sek, II=1,5-10xIN, bolt - 3VA2580-5HL32-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - MCCB_3VA25_3P_55KA_ETU320,LI VERN, IN=800A,IR=320A-800A, Tr=0,5-17 sek, II=1,5-10xIN, bolt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 800 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 320...800 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042948836361

Elnummer

4332124

Leverandørens varenummer

3VA2580-5HL32-0AA0

Typebeskrivelse

4332124

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

800 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

55 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

320...800 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1200...8000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter 3VA2 Elektronisk , selektivitet. For energimåling (Profibus, Profinet, Modbus RTU eller TCP) benytt 500 eller 800-serien. | Bryterevne Icu ved 415V [M = 55kA , H = 85kA , C = 110kA , L = 150kA (25kA ved 690V) , E = 200kA (85 ved 690V)] | B = Bolt/kabelskotilkobling[3VA20;3VA21,3VA22 -> (25mm - 8mm) ; 3VA23,3VA24 -> (35mm - 10mm);3VA25 -> (50mm - 28mm)] | R = Rammeklemmer for Cu[3VA20, 3VA21, 3VA22 -> (6mm2-120mm2) ; 3VA23,3VA24 -> (35mm2-300mm2)]ETU320 LI -> Med justerbar overlast (Ir) og justerbar momentan (Ii) | ETU330 LIG -> Med justerbar overlast (Ir) og justerbar momentan kortslutnings (Ii) og justerbar jordfeil (Ig). | ETU340 ELISA -> Med lett justerbar karakteristikk (karakteristikk tilsvarende knivsikring) | ETU350 LSI -> Med justerbar overlast (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd) og fast momentan kortslutning (Ii). | ETU310M I , for starterbeskyttelse (kun kortslutning) -> Med justerbar kortslutning (Ii). | ETU 350M LSI , for motorbeskyttelse | Med justerbar overlast (ir), justerbar forsinkelse kortslutning (Isd) og fast momentan kortslutning (Ii) | ETU550 LSI -> Med justerbar overlast (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd) og justerbar momentan kortslutning (Ii). | ETU 550M LSI , for motorbeskyttelse -> Med justerbar overlast (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd) og justerbar momentan kortslutning (Ii). ETU560 LSIG -> Med justerbar overlast (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd), justerbar momentan kortslutning (Ii) og justerbar jordfeil beskyttelse (Ig). | ETU850 LSI -> Med justerbar overlast beskyttelse (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd) og justerbar momentan kortslutning (Ii). | ETU860 LSIG -> Med justerbar overlast (Ir), justerbar forsinket kortslutning (Isd), justerbar momentan kortslutning (Ii) og justerbar jordfeil (Ig). | ETU 860M , for motorbeskyttelse -> Med justerbar overlast(Ir),justerbar forsinkelse kortslutning (Isd), justerbar momentan kortslutning (Ii) og justerbar jordfeil (Ig)

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien