Siemens - MELLOMLAGSPLATE.GUL - 8WA1821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Andre
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Alpha
EAN/GTIN
4011209157668
Elnummer
1271143
Leverandørens varenummer
8WA1821
Typebeskrivelse
1271143
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Andre
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Mellomlagsplate for størrelse 6 og 16
ProduktbladPDF


