Siemens - Mellomrele uten overspenningsbegrenser - 3TX4090-0C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type spesifikasjon - Direktemontering
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 17...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209053885
Elnummer
4161280
Leverandørens varenummer
3TX4090-0C
Typebeskrivelse
4161280
Type spesifikasjon:
Direktemontering
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
17...30 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Med integrert beskyttelseskrets:
nei
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


