Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Merkeplate 15mm releer - LZS:PT17040

Siemens
KopierKopier
Siemens - Merkeplate 15mm releer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Komplett apparat med sokkel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209675070

Elnummer

4134657

Leverandørens varenummer

LZS:PT17040

Typebeskrivelse

4134657

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall vekselkontakter:

0

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

26 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

8,5 mm

INSCRIPTION LABEL 15 MM FOR RT RELAYS