Siemens - MERKESKILT M.TEKST:X 2 - 8WA8826-0AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 20 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209170513
Elnummer
1271587
Leverandørens varenummer
8WA8826-0AB
Typebeskrivelse
1271587
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
20 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Merkeskilt med tekst :X2, 100 stk i pakke
ProduktbladPDF