Siemens - MERKESKILT M.TEKST:X 3 - 8WA8826-0AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - MERKESKILT M.TEKST:X 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Bokstaver

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 20 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209170520

Elnummer

1271588

Leverandørens varenummer

8WA8826-0AC

Typebeskrivelse

1271588

Påtrykt:

Bokstaver

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

20 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merkeskilt med tekst :X3, 100 stk i pakke