Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Micromaster 4 bremsemotstand 400V 4,0kW - 6SE6400-4BD24-0FA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Micromaster 4 bremsemotstand 400V 4,0kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Bremsemotstand

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169447904

Elnummer

4159918

Leverandørens varenummer

6SE6400-4BD24-0FA0

Typebeskrivelse

4159918

Type tilbehør/reservedel:

Bremsemotstand

Micromaster 4 bremsemotstand 380-480 V 8R 80000 W pk 4000 W kont 650 X 400 X 315 mm H X W X D IP20