Siemens - MINIZED LASTBRYTER 3P 63A D02 - 5SG7133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869319254
Elnummer
1632180
Leverandørens varenummer
5SG7133
Typebeskrivelse
1632180
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
D02
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Lastbryter, MINIZED-SWITCH DISCONNECTOR for NEOZED sikring D02, 3-pol DRAW-OUT ASSEMBLY
ProduktbladPDF


