Siemens - MINIZED, sikring lastbryter, D01, 4-pol, 3P+N, In: 16 A, Un AC: 400 V - 5SG7661-0KK16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
DIN-størrelse - D01
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869475912
Elnummer
1642842
Leverandørens varenummer
5SG7661-0KK16
Typebeskrivelse
1642842
Antall poler:
4
DIN-størrelse:
D01
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Minized lastsikringskillebryter i kompakt design som kan betjenes med last.


