Siemens - MINIZED, sikring lastbryter med sikring, D02, 2-pol, In: 63 A, Un AC: 400 V - 5SG7123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869319247
Elnummer
1642838
Leverandørens varenummer
5SG7123
Typebeskrivelse
1642838
Antall poler:
2
DIN-størrelse:
D02
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Minized lastsikringskillebryter i kompakt design som kan betjenes med last.


