Siemens - MINIZED, sikring lastbryter med sikring, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V - 5SG7163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869319278
Elnummer
1642839
Leverandørens varenummer
5SG7163
Typebeskrivelse
1642839
Antall poler:
4
DIN-størrelse:
D02
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Minized lastsikringskillebryter i kompakt design som kan betjenes med last.


