Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - MOTORV.R. 57-75 - 3RU1146-4KB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - MOTORV.R. 57-75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 57...75 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209300774

Elnummer

4161171

Leverandørens varenummer

3RU1146-4KB0

Typebeskrivelse

4161171

Justerbart strømområde:

57...75 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

1000 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motorvernrele, 57...75 A, 1NO+1NC, størrelse S3, klasse 10, for kontaktor montering

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien