Siemens - MOTORV.R. 9-12,5 - 3RU1126-1KB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 9...12,5 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209299580
Elnummer
4161151
Leverandørens varenummer
3RU1126-1KB0
Typebeskrivelse
4161151
Justerbart strømområde:
9...12,5 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


