Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Motorvernbryter 7-10A - 3RV1011-1JA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - Motorvernbryter 7-10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 7...10 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 130...130 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 2,2 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209263697

Elnummer

4330033

Leverandørens varenummer

3RV1011-1JA10

Typebeskrivelse

4330033

Innstillingsområde for overlastutløser:

7...10 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

130...130 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

2,2 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

75 mm

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 7...10A, N-REL. 130A, SCREW TERMINAL, STANDARD SWITCHING CAPACITY