Siemens - NØDSTOPPKNAPP - 3SB3000-1HA20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 40,5 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209243231
Elnummer
4332769
Leverandørens varenummer
3SB3000-1HA20
Typebeskrivelse
4332769
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
40,5 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
40,5 mm
Åpningens høyde:
49 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Gul
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


