Siemens - N-leder modul I-diff for 7KM PAC3200/PAC4200. Jordfeilstrøm(IDiff), analog input for temp, trykk etc - 7KM9200-0AD00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - nei
Måler reaktiv effekt (VAR) - nei
Frekvensmåler - nei
Voltmeter - nei
Måler, aktiv effekt (W) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869547589
Elnummer
8060152
Leverandørens varenummer
7KM9200-0AD00-0AA0
Typebeskrivelse
8060152
Amperemeter:
nei
Måler reaktiv effekt (VAR):
nei
Frekvensmåler:
nei
Voltmeter:
nei
Måler, aktiv effekt (W):
nei
Bredde:
43 mm
Høyde:
63 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Dybde:
34 mm
N-leder modul RCM I-diff Analog input for 7KM PAC3200 and 7KM PAC4200.C lass 1 ihht til IEC61557-12, jordfeilstrøm (IDiff), analog input for temperatur, trykk etc


