Siemens - NH-SIKRING 160A 000 GG 400V - 3NA3836-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - 01L
Merkestrøm - 160 A
Antall IPX/SPX-utganger - 400 V
Driftskategori - gG
Type sikringstatusindikator - Feilindikator på toppen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869396293
Elnummer
1685313
Leverandørens varenummer
3NA3836-8
Typebeskrivelse
NH sikringer
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
01L
Merkestrøm:
160 A
Antall IPX/SPX-utganger:
400 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
250 V
Effekttap ved merkestrøm:
8,8 W


